| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3500-PB17-R Herst.-Nr.: PB17-R EAN/GTIN: 4059312139898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - RoHS Aufkleber mit dem Durchmesser Ø 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen oder elektronischen Geräten
- Klebstoff: permanent haftend - RoHS Kennzeichnung mit zuverlässiger Haftkraft für dauerhafte Anwendungen
- Lieferumfang: 1000 selbstklebende RoHS Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- RoHS-Kennzeichnung entsprechend der europäischen RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Unsere RoHS Kennzeichen in weiß-schwarz erfüllen alle Anforderungen für die fachgerechte Kennzeichnung Ihrer Geräte
Die europäische Richtlinie RoHS beschränkt die Verwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen oder elektronischen Geräten. Ein Gerät oder Bauteil gilt als RoHS-konform, wenn dessen Anteil an Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertigem Chrom und polybromiertem Biphenyl (PBB) nicht mehr als 0,1% des Gesamtgewichts ausmacht. Diese RoHS Zeichen mit dem Durchmesser Ø 12,5 mm können Sie dank des permanent haftenden Klebstoffes zur dauerhaften Kennzeichnung verwenden. Der Klebstoff ist besonders langlebig und das Etikett besitzt somit eine zuverlässige Haftkraft. Mit unseren langlebigen Labelident RoHS Kennzeichen erfüllen Sie alle Anforderungen für die fachgerechte Kennzeichnung Ihrer elektrischen oder elektronischen Geräten. Im Lieferumfang sind 1.000 selbstklebende RoHS Etiketten auf 1 Rolle/n mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | CE Aufkleber | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß-schwarz | Aufdrucktext: | Rohs conform 2011/65/EU | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | satinweiß | Rollenbreite: | 23 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 1000 etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Bleifrei-Aufkleber, ROHS konform, Maschinen-Hinweisschild, ce-etikett, Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Konformitätsetiketten, Konformitätskennzeichen, produktkennzeichnung rohs-kennzeichen, weee-;etiketten rolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |