Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingangsmodul 16Bit,4 Eingänge FX3U-4AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingangsmodul 16Bit,4 Eingänge FX3U-4AD
Analogeingangsmodul 16Bit,4 Eingänge FX3U-4AD
Artikel-Nr.:
     3517A-41655866
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     169508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul

Analogeingangsmodul 16Bit,4 Eingänge FX3U-4AD

SPS, FX3U Analogeingangsmodul
16 Bit
4 analoge Eingänge f. Strom oder Spannung
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 207,13*
€ 246,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 246,26*
Frei Haus
ab € 210,49*
€ 248,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,73*
€ 263,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,69*
€ 271,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.