Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 12Ohm 9,2kW DX-BR012-9K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremswiderstand 12Ohm 9,2kW DX-BR012-9K2
Artikel-Nr.:
     3517A-41750661
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171921
EAN/GTIN:
     4015081684205

Bremswiderstand 12Ohm 9,2kW DX-BR012-9K2

Bremswiderstand, Beschreibung: Stahlgitterwiderstand, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen/Anschlussbolzen, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 9.2 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.136,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169364
ab € 2.556,01*
Ähnlich
Eaton
185779
ab € 1.352,02*
Ähnlich
Eaton
197491
ab € 2.554,98*
Ähnlich
Eaton
199428
ab € 2.046,92*
Ähnlich
Eaton
199427
€ 2.134,44*
Ähnlich
Eaton
197490
€ 2.582,06*
Ähnlich
Eaton
169395
€ 3.143,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.