| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41845296 Herst.-Nr.: 70114046 EAN/GTIN: 4050143399048 |
| |
|
| | |
| Serieller Geräteserver 70114046 Geräteserver 4-Port Schalttafeleinbau DB9, Schnittstellentyp: Per Software auswählbare Schnittstellen: RS-232 , RS-422 , RS-485 (2- und 4-drahtig), Protokoll: Raw seriell, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: TCP/IP, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F), Schutzart: IP20, Anschluss: Stromversorgung: Schraubklemmen Feldbus: 2 x RJ45 Ein-/Ausgänge: 4 x DB9, Befestigung: Konsole Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,35* | € 542,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 493,34* | € 547,63* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 495,25* | € 552,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 497,78* | € 553,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 501,36* | € 563,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|