| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41846970 Herst.-Nr.: 040878 EAN/GTIN: 4050143314409 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Lichtleiter LME 18-2,3-8,0-K4 Lichtleiterlänge: 8000 mm, Mantel: Metall, Kern: Glasfaser, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -50 ... 260 °C (-58 ... 500 °F) [Endstück und Mantel] Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP40 | Werkstoff des LWL-Faserkerns: | Glas | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 560,26* | € 628,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 548,87* | € 629,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 564,53* | € 634,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 636,53* | € 713,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|