| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41849336 Herst.-Nr.: 1041993 EAN/GTIN: 4047084141867 |
| |
|
| | |
| Stationäre Barcode-Scanner CLV632-2120 Stationäre Barcode-Scanner, CLV63x, CLV632-2120, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Dreheck-Variante Single Port 12-polig, Max. Leseabstand: 256 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Abtastrate: | 1200 Hz | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 96 mm | Höhe des Sensors: | 38 mm | Länge des Sensors: | 80 mm | Detektionsvermögen für Probekörper: | 256 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.088,38* | € 2.285,43* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.161,92* | € 2.324,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.373,25* | € 2.534,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.394,57* | € 2.558,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|