Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter D-SU1 AH #6041185173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-41858716
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6041185173
EAN/GTIN:
     4024337003141
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Endschalter D-SU1 AH #6041185173

Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner schweren Kapselung und des robusten Aufbaus der Betätiger- und Schaltsysteme besonders für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen eignet. Schutzart IP 65. Gehäuse AL-Druckguss, Deckel AL-Blech, mit 2 Kabeleinführungen für Durchverdrahtungen, Deckelschrauben unverlierbar.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
82 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
123 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,70*
€ 93,84*
€ 5,95*
ab € 78,71*
€ 93,87*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,34*
€ 95,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,80*
€ 97,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 82,46*
€ 98,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.