| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41861289 Herst.-Nr.: 7000-58041-2270500 EAN/GTIN: 4048879137003 |
| |
|
| | |
| MSUD Doppelventilstecker BF A 18mm 7000-58041-2270500 MSUD DoppelVentilstecker BF A 18mm m. Anschl.-Leitung PUR-JZ 4x0,75 grau 5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,78* | € 29,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,63* | € 29,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,19* | € 35,18* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,82* | € 36,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,55* | € 38,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|