Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412238
Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412238
Artikel-Nr.:
     3517A-41874717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412238
EAN/GTIN:
     4046356988803
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker

Einbausteckverbinder SACC-CIP-M8F#1412238

Einbausteckverbinder, 6-polig, Buchse, gerade, M8, A-kodiert, SMD
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
Frei Haus
ab € 3,41167*
€ 3,78167*
11 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 3,79*
60
Frei Haus
ab € 3,4455*
€ 3,8155*
20 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 3,87*
9 Tage
unbekannt
60
€ 5,50*
ab € 3,70*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 3,78167*
€ 4,50019
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41167*
€ 4,05989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 226,9002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.