| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41876346 Herst.-Nr.: 804016 EAN/GTIN: 4050143055951 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Modul VBA-4E-G12-ZAJ G12-Flachmodul, 4 Eingänge (PNP), AS-Interface-Spezifikation: V3.0, Spannung: 21 ... 31 V, Schutzart: IP67, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Montageplatte Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 8 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 21..31 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,63* | € 133,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,84* | € 133,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,95* | € 134,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,53* | € 136,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,63* | € 138,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|