| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41879876 Herst.-Nr.: DF1216 EAN/GTIN: 4021179298728 |
| |
|
| | |
| Auswertesystem DF1216 Auswertesysteme, Netzteile, Sicherungsmodul Standard, Betriebsspannung: 19,2...30 V DC, Nennspannung: 24 V DC, Push-In Klemmen Kontakthebel/-leiste, Nennstrom (Fail Safe Element) 2 x 6 A , für Kopfmodul DF1100 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bauform: | Komplettmodul | Breite: | 12,5 mm | Montageart: | Hutschiene TH35 | Betriebsspannung: | 30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,19* | € 61,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,35* | € 62,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,90* | € 63,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,68* | € 63,84* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,15* | € 65,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|