| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41883762 Herst.-Nr.: 6629388 EAN/GTIN: 4047101350647 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PVC RKC4.4T2RSC4.4T/TEY Aktuator- und Sensorleitung / PVC, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2.0 Meter, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: gelb, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67, M12-Stecker, gerade, 4-polig Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,48* | € 16,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,64* | € 16,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,77* | € 16,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,96* | € 17,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,21* | € 18,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|