| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41883807 Herst.-Nr.: 6630422 EAN/GTIN: 4047101375480 |
| |
|
| | |
| Zweifachverteiler VBRS4.4-2 #6630422 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 1.5 / 1.5 Meter, 4/3-polig Weitere Informationen: | | Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 1,5 m | Bemessungsspannung: | 60 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Betriebsspannung: | 60 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Betriebstemperatur: | -40..105 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,02* | € 41,75* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,99* | € 41,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,08* | € 42,67* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,96* | € 42,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,55* | € 47,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|