Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer Bluetooth 3000W, IP65 IHBD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmer Bluetooth 3000W, IP65 IHBD3
Dimmer Bluetooth 3000W, IP65 IHBD3
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-41965564
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     92867
EAN/GTIN:
     7393410208931
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

Dimmer Bluetooth 3000W, IP65 IHBD3

Bluetooth Dimmer für Infrarot Heizstrahler mit max. 3000 W Leistungsaufnahme. 230V~, IP65
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,83*
€ 289,57*
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 292,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.