Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 2x2x0,8grB2ca T500 Fernmelde halogenfr. 2x2x0,8gr B2ca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-42060809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 2x2x0,8grB2ca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
j h st h

JHSTH 2x2x0,8grB2ca T500 Fernmelde halogenfr. 2x2x0,8gr B2ca

Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Mantel-Farbe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.