Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 110-415V Z-BHASA/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromauslöser 110-415V Z-BHASA/230
Arbeitsstromauslöser 110-415V Z-BHASA/230
Artikel-Nr.:
     3517A-42065101
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248445
EAN/GTIN:
     4015082484453
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Arbeitsstromauslöser 110-415V Z-BHASA/230

Arbeitsstromauslöser Kit, nachträglich montierbar, Schaltstellungsanzeige rot-grün, großer Betriebsspannungsbereich, auf ausreichende Leistung der Kleinspannungsquelle achten, Z-BHASA/24: min. 90 VA, inklusive Montageschrauben FBHmV =>
BHASA =>
AZ
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1,5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
1,7 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 22,30*
20 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 23,22*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,45*
€ 24,10*
19 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 19,44*
€ 24,82*
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 20,78*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.