Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL FZLS 1,0/5,0 15 KV FZL SI Hochspannungszünd F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HEL FZLS 1,0/5,0 15 KV FZL SI Hochspannungszünd F
HEL FZLS 1,0/5,0 15 KV FZL SI Hochspannungszünd F
Artikel-Nr.:
     3517A-42164029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23109
EAN/GTIN:
     4060892238642
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

HEL FZLS 1,0/5,0 15 KV FZL SI Hochspannungszünd F

FZLS 1,0/5,0 15 KV F
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Nennspannung U0:
4000 kV
Nennspannung U:
25000 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 83,07*
€ 105,91*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 83,164*
€ 106,014*
8 Tage
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 333,91*
€ 390,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,91*
€ 126,0329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,12*
€ 125,0928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,08*
€ 116,7152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,07*
€ 98,8533
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8307* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.