Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL FLY 25 QMM SW Fahrz eugleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HEL FLY 25 QMM SW Fahrz eugleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-42164967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     29809
EAN/GTIN:
     4060892211201
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel

HEL FLY 25 QMM SW Fahrz eugleitung

FLY 25 QMM SW
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U0:
24 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Weitere Suchbegriffe: fly kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,78*
€ 11,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.