| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42254894 Herst.-Nr.: 063825 EAN/GTIN: 4007841063825 |
| |
|
| | |
| Ersatzhaube RS PRO P1 063825 Schnell ersetzt! Ersatzhaube für die STEINEL Innenleuchte RS PRO P1 S. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 280 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,60* | € 18,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,72* | € 18,25* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,82* | € 18,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,17* | € 18,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|