|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-42265687 Herst.-Nr.: EU400 EAN/GTIN: 3250612230235 |
| |
|
|  |  |
 | Spannungs-/Frequenzrelais VDE AR-N 4105 EU400 Spannungs- und Frequenzrelais, NA Schutz nach VDE AR-N 4105. Netz- und Anlagenschutz entsprechend der VDE Anwendungsregeln VDE-AR-N 4105:2011-06 und 4105:2018-11, VDE-AR-N 4110:2018-11. Einhaltung der BDEW-Richtlinie und DIN V VDE 0126-1-1, DIN V VDE V 0126-1-1/A1. Überwachung von Über- und Unterspannung und Frequenz, 10 Minuten-Mittelwert Vektorsprungüberwachung ROCOF, Überwachung des Frequenzgradienten df/dt. Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Externe Stromversorgung erforderlich: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24..270 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24..270 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24..240 V | Spannungsmessbereich 1: | 10..310 V | Spannungsmessbereich 2: | 15..530 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 581,66* | € 618,94* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 583,21* | € 619,62* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 596,62* | € 636,14* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 605,23* | € 656,62* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 634,85* | € 674,85* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|