Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung 60mm CC30/60O4MMMCNEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-42360860
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1083160000
EAN/GTIN:
     4032248846795
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung 60mm CC30/60O4MMMCNEGE

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28354*
€ 0,40354*
Lager 3517
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,28767*
€ 0,41767*
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3071*
€ 0,4371*
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,44*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3111*
€ 0,4411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,41767*
€ 0,49703
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,40767*
€ 0,48513
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,38767*
€ 0,46133
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,36767*
€ 0,43753
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,34767*
€ 0,41373
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,28767*
€ 0,34233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 12,5301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.