Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau 12.A2.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-42365207
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12A200240000
EAN/GTIN:
     8012823416380
Suchbegriffe:
Industrierelais
Joystick
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr

Schaltuhr für Reiheneinbau 12.A2.0.024.0000

Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Versorgungsspannung: 12-24 V AC/DC, LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
12..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 85,71*
€ 93,10*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 85,29*
€ 101,28*
1
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 101,29*
1
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 101,83*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 87,09*
€ 102,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.