Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42368105 Herst.-Nr.: 3VA55707EC462AA0 EAN/GTIN: 4047624204557 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA5 UL 3VA5570-7EC46-2AA0 Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=700A Überlastschutz Ir=700A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiter ungeschützt beidseitig Kabelanschluss Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 700 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 110 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 700 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3500..7000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hutschienenmontage optional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.087,34* | € 3.260,94* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.032,36* | € 3.261,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.201,04* | € 3.378,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.012,87* | € 4.210,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.371,64* | € 4.580,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|