Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter handb., 3-p, lu:200A 3KC0336-0PE00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzumschalter handb., 3-p, lu:200A 3KC0336-0PE00-0AA0
Netzumschalter handb., 3-p, lu:200A 3KC0336-0PE00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-42550120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC03360PE000AA0
EAN/GTIN:
     4001869537498

Netzumschalter handb., 3-p, lu:200A 3KC0336-0PE00-0AA0

SENTRON, Netzumschalter 3KC, handbetätigt, MTSE, Baugröße: 3, 3-polig, Iu: 200 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 200 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 200 A, Schraubbefestigung, Frontantrieb, am linken Ende, ohne Handgriff, Schienenanschluss Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,59*
€ 477,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8UD11614AE21
ab € 80,55*
Zubehör
Siemens
3KD93046
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.