| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42557818 Herst.-Nr.: 6001.18 EAN/GTIN: 4022671102179 |
|
|
| | |
| Linienverbinder mattnickel eloxiert 6001.18 VIGO, Zubehör, mattnickel Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder gerade | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Nickel | Länge: | 45 mm | Breite: | 45 mm | Höhe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,38* | € 42,81* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,53* | € 42,93* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,40* | € 43,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,93* | € 49,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|