Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Taster+Schild MODESTA CZM-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Taster+Schild MODESTA CZM-140
4-Taster+Schild MODESTA CZM-140
Artikel-Nr.:
     3517A-42650256
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810124
EAN/GTIN:
     4250111849197
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
tastenmodul

4-Taster+Schild MODESTA CZM-140

CZM-140 Rund-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA. Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit rundem Klingelknopf, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) und weiße LED-Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
31 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Anzahl der Benutzer:
4
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,63*
€ 202,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 209,29*
Frei Haus
ab € 205,00*
€ 211,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,98*
€ 215,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,30*
€ 218,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.