| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42651993 Herst.-Nr.: 200044204-00 EAN/GTIN: 4015739442041 |
|
|
| | |
| Bus-Video-Panel BVPC 850-0 S Bus-Video-Panel mit Touchscreen 17,8 cm für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 601,09* | € 692,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 614,40* | € 703,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 624,13* | € 715,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 633,81* | € 722,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 667,00* | € 760,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|