Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen dgr/gli KR 611-1/1-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen dgr/gli KR 611-1/1-0 DG
Kombirahmen dgr/gli KR 611-1/1-0 DG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42657924
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038728-00
EAN/GTIN:
     4015739387281
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Kombirahmen dgr/gli KR 611-1/1-0 DG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
131 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,57*
€ 70,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,52*
€ 71,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,65*
€ 72,56*
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 74,78*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 71,92*
€ 76,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010245-00
ab € 67,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.