| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42658329 Herst.-Nr.: 200029807-00 EAN/GTIN: 4015739298075 |
| |
|
| | |
| Taste m.Glockensym.graphit f.TM/BTM612-4/650-04 200029807-00 Klingel-Taste mit Glockensymbol für Tasten-Modul mit 4 Ruftasten, TM/BTM 612-4/650-04. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | braun | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,30* | € 18,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,76* | € 19,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,76* | € 19,57* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,13* | € 20,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,60* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|