Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 3000K DALI Switch 3122112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 3000K DALI Switch 3122112
Artikel-Nr.:
     3517A-42660146
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3122112
EAN/GTIN:
     4046075194158
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED-Stehleuchte 3000K DALI Switch 3122112

Stehleuchte SL713 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 72W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (13mm). Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen. Speziell flacher Leuchtenkopf in Profilhöhe. Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil Thin-Skate .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,96*
€ 493,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,44*
€ 493,94*
Frei Haus
ab € 430,84*
€ 498,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,53*
€ 584,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,27*
€ 553,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.