Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K 3122121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 4000K 3122121
Artikel-Nr.:
     3517A-42660255
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3122121
EAN/GTIN:
     4046075194233
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K 3122121

Stehleuchte SL713 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 94W. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (13mm). Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen. Speziell flacher Leuchtenkopf in Profilhöhe. Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil Thin-Skate . Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 418,68*
€ 488,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,78*
€ 489,13*
Frei Haus
ab € 424,21*
€ 493,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,55*
€ 581,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,09*
€ 579,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,25*
€ 557,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,16*
€ 541,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.