Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen Dunkelgrau-Glimmer KR 611-6/2-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-42667357
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200040272-00
EAN/GTIN:
     4015739402724
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset

Kombirahmen Dunkelgrau-Glimmer KR 611-6/2-0 DG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
12
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
631 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,39*
€ 238,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,49*
€ 241,93*
Frei Haus
ab € 236,69*
€ 244,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 243,13*
€ 251,00*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,60*
€ 255,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.