| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42668274 Herst.-Nr.: 74456 EAN/GTIN: 4011459744564 |
| |
|
| | |
| Set Einfamilienhaus IPercom 1060/643 Das Basis Set IPercom 1060/643 ist eine Voll-IP Kommunikationslösung für ein Einfamilienhaus. Es wir kein zentralisierter Server für dieses IP-System benötigt, das System kann entweder als dediziertes Netzwerk aufgebaut oder in ein vorhandenes Netzwerk Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.209,04* | € 1.234,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.210,96* | € 1.235,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,70* | € 1.246,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.307,17* | € 1.333,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|