Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gateway Master VIP 1456


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42668635
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1456
EAN/GTIN:
     8023903264357
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway

Gateway Master VIP 1456

Gateway in Master-Ausführung. Ermöglicht die Verwendung der Video-Türsprechanlage auf Tablet und Smartphone nach Installation der Comelit VIP APP, die kostenlos zum Download verfügbar ist. Diese Funktion kann sowohl im lokalen WiFi-Netz wie auch im Mobilnetz 3G (oder höher) genutzt werden
die Umschaltung von WiFi auf 3G oder umgekehrt erfolgt automatisch entsprechend der Verfügbarkeit dieser Netze.
Weitere Informationen:
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
GSM/UMTS
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 519,00*
€ 527,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 519,03*
€ 528,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,22*
€ 528,64*
Frei Haus
ab € 524,49*
€ 533,19*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 532,33*
€ 541,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,89*
€ 628,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,58*
€ 625,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,88*
€ 623,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.