Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageadapter MA/KSF/KSA 611-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageadapter MA/KSF/KSA 611-0
Montageadapter MA/KSF/KSA 611-0
Artikel-Nr.:
     3517A-42668978
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200018785-00
EAN/GTIN:
     4015739187850

Montageadapter MA/KSF/KSA 611-0

Montageadapter für KSF und KSA zur Befestigung der Montagerahmen MR 611- und der Klemmblöcke für Siedle Vario-Module.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
sonstige
Breite:
99 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
29 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 22,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 23,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,61*
€ 23,54*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 24,89*
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.