Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,6x376, grau 2273-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 7,6x376, grau 2273-1
Artikel-Nr.:
     3517A-42751858
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2273-1
EAN/GTIN:
     8428884008172
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,6x376, grau 2273-1

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in säurehaltigen Umgebungen in Inneninstallationen. Anwendungstemperatur: +85°C bis -40°C. Hohe Zugfestigkeit. Maximaler Durchmesser: 102mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 4,8mm. Schleifenzugfestigkeit gemäß EN 62275: 54,4kg. MS-Bezeichnung gemäß EN 3367: MS3367-3. Rohstoff: Polypropylen. Isolierendes Material, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
376 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
4,8..102 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-30..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,1872*
€ 0,2272*
Lager 3517
1000
€ 4,98*
ab € 0,1895*
€ 0,2295*
1000
Frei Haus
ab € 0,19505*
€ 0,24505*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 229,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2247-1
€ 0,0958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.