Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.0a-5m-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.0a-5m-s
Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.0a-5m-s
Artikel-Nr.:
     3517A-42756104
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     401111
EAN/GTIN:
     4046548065145
Suchbegriffe:
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungstaster

Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.0a-5m-s

PITenable 3-Stufen Zustimmtaster, 5m Anschlußkabel und offenem Kabelende (6-polig)
Weitere Informationen:
Zwangsöffnung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
0,3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
1 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,74*
€ 267,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,63*
€ 267,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 231,18*
€ 269,04*
Frei Haus
ab € 230,44*
€ 269,88*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 239,93*
€ 280,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.