| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42767653 Herst.-Nr.: 93621 EAN/GTIN: 4007529936212 |
| |
|
| | |
| LED-Leuchte AL8-25-300-LED-3C Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Hoher Brandschutzwert, Wassergeschützt (IP54) nach Montage, Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,59* | € 68,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,56* | € 71,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 61,07* | € 75,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,05* | € 78,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 63,36* | € 78,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|