Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-u.Deckenleuchte HF HF-L7 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-u.Deckenleuchte HF HF-L7 weiß
Wand-u.Deckenleuchte HF HF-L7 weiß
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-42767662
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94450
EAN/GTIN:
     4007529944507
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand-u.Deckenleuchte HF HF-L7 weiß

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Extrem kurze Ansprechzeit, Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,38*
€ 71,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,50*
€ 71,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,82*
€ 73,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,42*
€ 73,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,29*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
94445
ab € 57,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.