Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42768580 Herst.-Nr.: RXM4AB1BDPVM EAN/GTIN: 3606489563127 |
| |
|
| | |
| Miniaturrelais 4W 6A 24VDC RXM4AB1BDPVM Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Miniaturrelais RXM bestehend aus Relais, Sockel, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 4, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 6 A. Spulen-Steuerspannung- 24 VDC. Mechanische Stellungsanzeige- ja, LED-Anzeige- nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte- ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke- ja, Bedienung- werkzeuglos. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, koppelrelais 24v |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 9,22* | | | | Lager 3517 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 8,06234* | € 9,31234* | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 8,23767* | € 9,51767* | | | | | 23 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 9,68* | | | | | 17 Tage | | | 30 | | € 6,99* | ab € 8,62* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 279,3702* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|