Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4L-Durchgangsklemme 1,5 qmm, dunkelgr-ge 2201-1401/000-053


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-42768698
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1401/000-053
EAN/GTIN:
     4066966257243
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago durchgangsklemme zugfeder
reihenklemmen wago

4L-Durchgangsklemme 1,5 qmm, dunkelgr-ge 2201-1401/000-053

4-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
1,5 mm²
mit Prüföffnung
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
dunkelgrau-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,54*
€ 78,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,29*
€ 81,58*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,38*
€ 81,70*
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 84,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,58*
€ 97,0802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,29*
€ 95,5451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,13*
€ 91,7847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,04*
€ 88,1076
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.