| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42769967 Herst.-Nr.: 9910824 EAN/GTIN: 4047101418040 |
| |
|
| | |
| Fühler Temperaturerfassung TP-206.35 #9910824 Temperaturerfassung, Fühler, Eintauchsensor, Pt100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Max. Temperatur Stecker: 120°C, Anschlussart: 4-Leiteranschluss, Probe mit Außendurchmesser Zoll Weitere Informationen: | | Temperaturmessbereich: | -50..500 °C | Länge des Messeinsatzes: | 500 mm | Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs: | 6,35 mm | Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze: | 6,35 mm | Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs: | 500 mm | Ausführung des Anschlusskopfes: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,45* | € 64,58* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,96* | € 64,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,22* | € 66,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,91* | € 67,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|