| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42776761 Herst.-Nr.: 3088643 EAN/GTIN: 0662488886431 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50GRBYAQP LED-Anzeige, Signalsäule, Leitungslänge 0.15 m, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP50, Kabel mit Stecker M12X1, 150 mm, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Blau (COL 3) / Gelb (COL 4), Betriebsspannung: 18 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 4 | Funktion Blitzlicht: | nein | Schutzart (IP): | IP50 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,95* | € 244,19* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 201,95* | € 246,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,76* | € 253,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,45* | € 253,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|