Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL50GYORALS4Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-42776770
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3800445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule

Signalsäule TL50GYORALS4Q

LED-Anzeige, Signalsäule, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Stecker M12X1, Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Orange (COL 3) / Rot (COL 4), Betriebsspannung: 18 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Signaltongeber: Gedichtet, Stakkato max. 94 dB
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,04*
€ 262,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,71*
€ 264,17*
Frei Haus
ab € 217,76*
€ 266,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.