| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42776913 Herst.-Nr.: 100017845 EAN/GTIN: 4047101522655 |
|
|
| | |
| 10" Display TX HMI / PLC Serie TXF710-00VP20 TXF700 HMI Serie in IP67, 10" Display mit TX VisuPro Runtime, Metallgehäuse mit vollwertigem IP67 Schutz, Glasfront mit kapazitivem Touch, 10 Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1280x800 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung, 1 RJ45 PoE Ethernet Port 10/100 Mbit/s, 1 USB Host Port, Wi-Fi-Funktionalität als Access Point/Client, Integrierter Temperatur- und 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Frontseitige RGB-LED, Integrierter Summer |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,49* | € 1.926,37* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.780,54* | € 1.927,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.829,55* | € 1.944,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.832,59* | € 1.949,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|