Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27PXRGBW850HSKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27PXRGBW850HSKQ
Artikel-Nr.:
     3517A-42777534
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3807473
EAN/GTIN:
     0662488058739
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

Linienleuchte WLS27PXRGBW850HSKQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 850 mm, Gehäuselänge L2: 915.5 mm, RGB-LEDs, Mehrfarbige Linienleuchte, Stark diffuses Fenstermaterial, Parametrierung über IO-Link, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
18..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Länge:
915,5 mm
Durchmesser:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,18*
€ 843,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,76*
€ 830,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,89*
€ 810,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,04*
€ 781,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,86*
€ 726,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.