Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 OG 4510092S/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 OG 4510092S/250
H05V-K 1X0,75 OG 4510092S/250
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-42851323
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510092S/250
EAN/GTIN:
     4044774699929
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 OG 4510092S/250

Einzelader H05V-K 1X0,75 OG 250 M
Einzelader
1X0.75
orange
Spule
U0/U: 300/500 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Auch im Einweg-Großkarton erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,3625*
€ 45,6425*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,73*
€ 48,94*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,1375*
€ 59,6975*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 47,98*
€ 97,83*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 161,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,58*
€ 57,8102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,14692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.