| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-42862601 Herst.-Nr.: EVC209 EAN/GTIN: 4021179245654 |
| |
|
| | |
| Anschlusskabel mit Buchse EVC209 Anschlusskabel mit Buchse Betriebsspannung < 250 V AC 2,05 m PUR Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange Dichtung: FKM IP 67 Silikonfrei ja Halogenfrei ja Vergoldete Kontakte ja Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,88* | € 18,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,92* | € 18,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,16* | € 18,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,29* | € 18,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,20* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|