Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BU 4726022K/900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-42865293
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726022K/900
EAN/GTIN:
     4044776252818
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BU 4726022K/900

Einzelader H07Z-K 90°C EMBOSS 1X2,5 BU 900 M
Einzelader
1X2.5
blau
Großkarton
U0/U: 450/750 V
Halogenfreie Mischung
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07Z-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel h07z-k, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 363,456*
€ 425,574*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 402,264*
€ 466,542*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 986,21*
€ 1.102,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 466,542*
€ 555,18498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,04*
€ 552,2076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 445,158*
€ 529,73802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 433,998*
€ 516,45762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 402,264*
€ 478,69416
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (ab € 0,44696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.