Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte 840, weiß Mondia G3 #7966240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte 840, weiß Mondia G3 #7966240
Artikel-Nr.:
     3517A-42868165
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7966240
EAN/GTIN:
     4018242651344
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Leuchte 840, weiß Mondia G3 #7966240

Runde LED-Anbauleuchte mit opaler, sphärisch geformter PC-Abdeckwanne, Leuchtendurchmesser 512 mm. Der leicht zu montierende Dekorring ist als optionales Zubehör in den Standardfarben verfügbar und kann auf Anfrage auch in kundenspezifischen Farben ausgeführt werden. Entwickelt und hergestellt in Deutschland. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,38*
€ 347,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 292,78*
€ 349,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,81*
€ 369,70*
Frei Haus
ab € 313,80*
€ 373,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,91*
€ 408,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7965840
ab € 144,90*
Ähnlich
TRILUX
7966440
ab € 269,31*
Ähnlich
TRILUX
7967240
ab € 201,95*
Ähnlich
TRILUX
7970640
ab € 154,03*
Ähnlich
TRILUX
7971240
ab € 268,85*
Ähnlich
TRILUX
7971440
ab € 208,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.